Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE DECT IP-xBS Site Survey Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-42-9563
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67191AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
IP-xBS
Site
Survey
DECT IP-xBS Site Survey Kit zur Installation für eine Abdeckung am Standort weltweit einschließlich Handapparaten, Headset, Lade geräten, Power Bank, externen Antennen.


Highlights
  • DECT IP-xBS Site Survey Kit
  • Zur Installation für eine Abdeckung am Standort
  • Weltweit nutzbar
  • Einschließlich Handapparaten, Headset, Ladegeräten, Power Bank, externen Antennen
  • Vermessung für Ihr IP DECT-System, DECT-System oder xBS-System


Weitere Informationen:
Gewicht:
11577.5 g
Höhe:
41 cm
Länge:
52 cm
Breite:
61 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.018,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.321,71*
€ 8.712,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.255,30*
€ 8.633,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.086,71*
€ 8.433,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.018,77*
€ 8.352,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.