| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-2349 Herst.-Nr.: EF-RG985CSEGEU EAN/GTIN: 8806090264122 |
| |
|
| | |
| Das Protective Standing Cover bietet einen robusten Schutz für das Samsung Galaxy S20+. Neben dem Geräteschutz unterstützt das Cover zwei auswählbare Ansichten dank der zwei Standfüße. Fotos, Filme oder Live-Streams können mit einem Winkel von 45 Grad und 60 Grad betrachtet werden. Highlights - Starker Schutz des Rahmens und der Rückseite vor Kratzern und Stößen
- Ausgestattet mit zwei ausklappbaren Standfüßen zum komfortablen Betrachten von Videos und Fotos
- Betrachtungswinkel von 45 Grad und 60 Grad
- Sicherer Halt dank griffiger Cover-Oberfläche
- Passend für Samsung Galaxy S20+
- Material: Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 8.7 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, telefontasche samsung, mobiltelefon hülle, S20+, Handytasche, HardCover, Cover |
| | |
| |