Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARGUS Analog und U-Interface Kabel für ARGUS 14x /15x /16x


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-43-3798
Hersteller:
     Intec
Herst.-Nr.:
     020018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
kompatibel
zu
Erweitern Sie Ihre ARGUS-Produkte mit praktischem und passendem Zubehör.

Highlights
  • ARGUS Analog und U-Interface Kabel
  • 2-Draht-Kabel mit 2x Bananensteckern
  • Zum Testen an xDSL, G.fast, Analog und Uk0 (RJ45)
  • Zuverlässige Verbindung
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Höhe:
4 cm
Länge:
5 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.