Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-5907 Herst.-Nr.: TL-WA1201 EAN/GTIN: 6935364084035 |
| | |
|
| | |
| Der TL-WA1201 unterstützt mehrere Betriebsarten: Access-Point-, Client-, Range-Extender- und Multi-SSID- (VLAN-Unterstützung) Modi, um allen Netzwerkanforderungen gerecht zu werden. Die Beamforming-Technologie konzentriert Wi-Fi auf Geräte, um stärkere Verbindungen zu schaffen. Vier externe Antennen liefern Wi-Fi in jeden Winkel Ihres Hauses. Highlights - AC1200 Dual-Band Wi-Fi
- 867 Mbit/s bei 5 GHz und 300 Mbit/s im 2,4 GHz-Band
- Flexible Bereitstellung
- Unterstützt passives PoE zur gleichzeitigen Übertragung von Strom und Daten
- Mehrere Modi
- Unterstützt Access-Point-, Range-Extender-, Multi-SSID- und Client-Modi, um alle Netzwerkanforderungen zu erfüllen
- MU-MIMO-Technologie
- überträgt Daten gleichzeitig an mehrere Geräte für eine 2 x schnellere Leistung
- Erhöhte Abdeckung
- Vier feste Antennen, die mit der Beamforming-Technologie ausgestattet sind, erweitern und konzentrieren die Wi-Fi-Signale
- Captive Portal
- Bietet eine gestaltete Portalseite für erhöhte Sicherheit und Marketing
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 892 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 26.1 cm | Breite: | 40.1 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 33,18* | € 43,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 33,31* | € 43,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,41* | € 43,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,88* | € 44,03* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,55* | € 45,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|