| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-9849 Herst.-Nr.: A003524 EAN/GTIN: 8712412583423 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der DCV-165+ WLAN-Innenkamera lassen Sie Ihren Wohn- oder Geschäftsraum nie mehr aus den Augen. Überall und wann immer Sie möchten, können Sie auf die Bilder in Echtzeit von Ihrem Smartphone oder Tablet aus zugreifen. Wenn sich etwas im Raum bewegt, erhalten Sie zusätzlich eine Push-Benachrichtigung. Dank der Infrarot-Nachtbeleuchtung und fernsteuerbarem Bewegen der Kamera können Sie auch in der Dunkelheit jede Ecke des Raums beobachten. Highlights - Immer und überall mit Smartphone/Tablet einsehen
- Für iOS- und Android-Geräte (Gratis App)
- Fernbedienbare Kamera
- Kabellose Netzwerkverbindung (WLAN)
- Infrarotbeleuchtung / Nachtsicht (Reichweite 5 Meter)
- Meldung bei Bewegung (Push-Benachrichtigung)
- Gegensprechfunktion
- Bild auf micro SD-Karte (nicht enthalten) speichern
- Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Auflösung 1280x720 px
- Bildwinkel 65 Grad
- Durchmesser Linse: 3,6 mm
- Anzeigesprache: n/v
- Abmessungen (H x B x T) 105 x 75 x 75 mm
- Wird mit einem Netzteil betrieben (enthalten)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 520 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 16.3 cm | Breite: | 14.1 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |