Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fontastic Smart Armbanduhr FontaFit 340CH TENO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-0943
Hersteller:
     D-Parts
Herst.-Nr.:
     255168
EAN/GTIN:
     4024559255168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
metall armbanduhr
armbanduhr
Mit der smarten Armbanduhr TENO mit Metallgehäuse und Echtglasdisplay haben Sie Ihre Aktivitäten und vieles mehr immer im Blick.
Neben den Standardfunktionen wie Schrittzähler, Distanzmessung und Kalorienverbrauch erfasst die Uhr auch die Herzfrequenz, Blutsauerstoff und misst den aktuellen Blutdruck. Außerdem lässt sich Ihre Musik auf dem Smartphone steuern, wie auch die Kamera die über den Tracker bedient werden kann.
Die FontaFit 340CH Teno ist wasserdicht und mit dem strapazierfähigen TPU-Armband ist sie perfekt für alle sportliche Aktivitäten.

Highlights
  • Smarte Armbanduhr TENO mit Metallgehäuse
  • TFT Echtglasdisplay
  • 3,1 cm (1,22 Zoll)
  • Material Armband: TPU
  • Bluetooth 4.0
  • Staub- und Wasserdicht nach IP67
  • Herzfrequenz, Blutdruck und Blutsauerstoffmessung
  • Benachrichtigungsfunktion bei Anrufen und Nachrichten
  • Kamera-Fernbedienung und Musik Steuerung
  • Sportmodi für verschiedene Sportarten
  • Schlafüberwachung
  • Wetterdaten


  • App für iOS 9.0 & höher / Android 4.4 & höher
  • Material Armband: TPU
  • Echtglasdisplay Weitere Funktionen
  • Blutdruck
  • Blutsauerstoff
  • Alarm
  • Wetterdaten
  • Kamera Fernbedienung
  • Musik Steuerung
Weitere Informationen:
Gewicht:
122 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
7.2 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smart, FontaFit, 340CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.