Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA Evolve2 40/65 Ohrpolster Ear Cushions black (6 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-2464
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     14101-77
EAN/GTIN:
     5706991023374
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ohrkissen
Ohrpolster
Tischladegerät
Die Jabra Ersatzohrpolster sind passend für das Evolve2 40 und Evolve2 65. Sie lassen sich schnell austauschen und bieten einen hohen Tragekomfort dank des weichen Memory-Schaums.

Highlights
  • On-Ear-Ersatzohrpolster zum Wechseln
  • Hoher Tragekomfort dank Memory-Schaum
  • Einfach auszutauschen
  • Paket mit 6 Stück
  • Passend für Jabra Evolve2 40 und Evolve2 65


Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Höhe:
6.5 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Jabra > Audio
Weitere Suchbegriffe: Tischladestation, jabra ohrkissen, ohrkissen, Zubehör, Ersatz, Ersatzohrpolster
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 49,06*
€ 63,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,21*
€ 63,95*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 49,40*
€ 64,15*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,90*
€ 66,06*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 51,83*
€ 67,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14301-49
ab € 60,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.