Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R850 Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-44-4723
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     901-R850-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der R850 Accesspoint basiert auf dem neuesten Wi-Fi-Standard, Wi-Fi 6 und schließt die Leistungslücke von Gigabit-Wi-Fi zu Multi-Gigabit-Wi-Fi, um die unstillbare Nachfrage nach besserem und schnellerem Wi-Fi zu unterstützen. Mit dem R850 können große Unternehmen, öffentliche Veranstaltungsorte, Kongresszentren und andere herausfordernde Umgebungen problemlos zuverlässige, sichere und hochleistungsfähige Konnektivität bereitstellen.
Zusätzlich ist er IoT- und LTE-fähig und unterstützt drahtlose Standards jenseits von Wi-Fi in Kombination mit der RUCKUS IoT Suite und den CBRS/OpenG-Modulen.

Highlights
  • Verbinden Sie mehr Geräte gleichzeitig dank MU-MIMO und OFDMA
  • Multi-Gigabit Zugangsgeschwindigkeiten
  • Unterstützt den neuesten Wi-Fi-Sicherheitsstandard WPA3 für verbesserten Schutz
  • Erweiterte Abdeckung und optimierter Durchsatz mit patentierten multidirektionalen Antennen und Funkmustern
  • IoT- und LTE-fähig


  • SmartMesh Wireless Meshing Technologie VLAN:
  • 802.1Q
  • BSSID-basiert (16 BSSIDs / radio)
  • Port-basiert
  • Dynamisch, pro User basierend auf RADIUS Antennengewinn:
  • Bis zu 2 dBi
  • Übertragungsraten bei 2.4 GHz, max. 1148 Mbit/s
  • bei 5 GHz, max. 2400 Mbit/s IoT:
  • BLE
  • Zigbee Zusätzliche Schnittstellen:
  • 1 x 1/2.5/5 Gbit/s Port, RJ-45
Weitere Informationen:
Gewicht:
2100 g
Höhe:
9.1 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
31.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, ap, access, point, wlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.808,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.986,45*
€ 2.363,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.976,46*
€ 2.351,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,25*
€ 2.269,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,42*
€ 2.213,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.808,00*
€ 2.151,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.