Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-5314 Herst.-Nr.: S30852-H2714-X2 EAN/GTIN: 4250366860640 |
| |
|
| | |
| Erweitern Sie Ihre Gigaset Produkte mit der passenden Lizenz. Für die DECT-Manager Lizenz muss die .tar Datei bei der Bestellung mitgeschickt werden. Highlights - Gigaset N670 DECT Manager Lizenz
- Mit dieser Lizenz lässt sich eine N670 IP (Singlezelle oder Mini-Multi-Zelle) mittels der "N870 Virtual Integrator Software" verwalten
- Max. 300 der "N670 DECT Manager Lizenzen" lassen sich mittels der "Virtual Integrator Software" verwalten
- Kein Roaming oder Handover zwischen den einzelnen N670 IP Standorten
- Bitte die MAC-ID der N670 hochladen oder angeben
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gigaset, N670, DECT, Manager |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 79,87* | € 83,56* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,88* | € 83,57* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 85,33* | € 89,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 102,14* | € 106,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|