Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-8000 Herst.-Nr.: Deco X20(2-pack) EAN/GTIN: 6935364052287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mesh WLAN der nächsten Generation Ausgestattet mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie wird die Übertragungsgeschwindigkeit rasant gesteigert, Effizienz verbessert und Netzwerk-Überlastung bei Nutzung mehrerer Geräte minimiert. Mit dem Deco X20 werden schwache Signalbereiche komplett beseitigt. Keine lästige Suche mehr nach einer stabilen Verbindung. Für eine größere Abdeckung brauchen Sie einfach nur weitere Deco-Einheiten hinzufügen. Die Decos arbeiten zusammen, um ein einheitliches WLAN-Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich immer automatisch mit der Deco-Einheit, welche Ihnen die höchste Geschwindigkeit bietet, während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen. Highlights - Schnelle Dualband-Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1202 Mbit/s (5 GHz) + 574 Mbit/s (2.4 GHz)
- Simultaner Datentransfer zu mehreren Geräten dank OFDMA und MU-MIMO Technologie
- Nahtlose WLAN-Abdeckung mit überall starken WLAN-Signalen dank Wi-Fi 6
- Fast ohne Latenzzeit, perfekt für Gaming, Video-Chatting
- Einheitliches, intelligentes Netzwerk mit einem WLAN-Namen
- Unterbrechungsfreies WLAN trotz Bewegung
- Sicherer WPA3-Verschlüsslungsstandard und TP-Link HomeCare Pro für zuverlässige WLAN-Verbindung und robusten Schutz, inklusive Antivirus Programm und Quality of Service (QoS)
- Einfache Installation dank Deco-App
- Prozessor: Qualcomm 1 GHz Quad-core CPU
- Schnittstellen: 2 LAN/WAN Gigabit Ethernet Ports
- Taste: 1 Reset Knopf auf der Unterseite
- 4 interne Antennen pro Deco Einheit WLAN-Funktionen:
- Signalrate: 1201 Mbit/s (5 GHz), 574 Mbit/s (2.4 GHz)
- Sendeleistung: FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) Erweiterte Funktionen:
- Router/ Access Point Mode
- Optional Ethernet Backhaul TP-Link Mesh Technology:
- MU-MIMO
- OFDMA
- 1024-QAM
- BSS Color
- Auto Path Selection
- Self-Healing
- AP Steering
- Band Steering
- Beamforming
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1558 g | Höhe: | 12.8 cm | Länge: | 24.9 cm | Breite: | 32.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 102,20* | € 127,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 116,55* | € 146,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 117,18* | € 147,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 123,90* | € 154,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 133,61* | € 166,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|