Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-0073 Herst.-Nr.: P2711 EAN/GTIN: 5711724127113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die PanzerGlass Edge-to-Edge-Displayschutzfolie für das Apple iPhone 12/12 Pro ist eine case-freundliche Displayschutzfolie aus flachem gehärtetem Glas und deckt die gesamte Vorderseite des Geräts ab. Das Glas verfügt über einen Privacy-Filter, der den Inhalt Ihrer Anzeige für jeden außer Ihnen fast unsichtbar macht. Gleichzeitig reduziert es blaues Licht und verfügt über eine blendfreie Beschichtung, die Lichtreflexionen reduziert. Alle Kanten sind sorgfältig abgerundet und poliert. Die PanzerGlass Edge-to-Edge-Displayschutzfolien sind außerdem mit einer Anti-Fingerprint-Beschichtung versehen, um ein hervorragendes Griffgefühl des Originalglases zu erhalten und zu sichern. Highlights - Displayschutz aus gehärtetem Glas
- Privacy-Filter
- Schutzhüllenfreundlich
- Kratzfest
- Stoßfest (0,33
- 0,4 mm Glas)
- Erhöhter Schutz vor Displaybruch
- Oleophobe Schicht (antibakteriell + Anti-Fingerprint)
- Leichte Installation
- Abgerundete Kanten
- Blaulichtreduzierung
- Entspiegelung (reduziert die Lichtreflexion)
- Passend für Apple iPhone 12/12 Pro
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 58 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 11.1 cm | Breite: | 19.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, panzerglass displayfolie, bildschirmfilter, bildschirmfilter iphone, Folie, Schutz, Display |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 20,33* | € 27,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 20,35* | € 27,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,18* | € 28,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 23,01* | € 31,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 23,06* | € 31,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|