Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3572 Herst.-Nr.: DN-94001 EAN/GTIN: 4016032261667 |
| | |
|
| | |
| Das DIGITUS Multifunktions-Abisolierwerkzeug ist die einfachste Lösung um schnell und einfach UTP und STP Mehraderkabel, bis zu AWG 24, abzuisolieren. Features wie die verstellbare Schraube für die Öffnungsgröße, eine Öffnungsfeder und ein Sperrschieber machen dieses Werkzeug zum perfekten Begleiter in jeder Ausrüstung. Highlights - Multifunktions-Abisolierwerkzeug für Mehraderkabel
- Abisolierung für UTP- und STP-Datenkabel
- AWG: Bis zu 24
- Kabeldurchmesser: 5-15 mm
- Schnelle und kinderleichte Handhabung
- Mit Öffnungsfeder und Sperrschieber
- Verstellbare Öffnungsgröße
- Neben Computer-Kabeln aller Art, Lautsprecher-Kabeln und Flachband-Kabeln können sowohl geschirmte als auch ungeschirmte Twisted-Pair Netzwerk-Kabel bearbeitet werden
- Ein Cutter-Messer zum durchtrennen bzw. abtrennen von Kabeln rundet das Werkzeug mit seinen zwei Schneidbereichen für Flachband-Kabel und Rund-Kabel ab
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 9.8 cm | Breite: | 21.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere, AWG:, Bis, zu, 24 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,12* | € 3,11* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 2,12* | € 3,11* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 2,13* | € 3,12* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,23* | € 3,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,44* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|