Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch 3er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG Homematic IP Fenster- und Türkontakt optisch 3er Set 3x 140733A0
eQ-3 AG Homematic IP Fenster- und Türkontakt optisch 3er Set 3x 140733A0
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-5521
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029164125523
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
smarthome türsicherung
Erkennt zuverlässig geöffnete bzw. geschlossene Fenster und Türen.

Highlights
  • Erkennt zuverlässig geöffnete bzw. geschlossene Türen und Fenster über Infrarot über die integrierte Infrarot-Lichtschranke
  • In der Homematic IP Raumklima-Lösung wird während des Lüftens die Raumtemperatur in Verbindung mit dem IP Heizkörperthermostat automatisch abgesenkt
  • In der Homematic IP Sicherheitslösung werden geöffnete Fenster und Türen direkt in der App angezeigt und auf Wunsch ein Alarm ausgelöst
  • Flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben
  • Individuelles Design durch weiße oder braune Abdeckkappen im Lieferumfang


  • Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: HmIP-SWDO, heimvernetzung, haussteuerung, Fenster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
11
€ 2,90*
ab € 97,48*
€ 123,07*
5 Tage
34
€ 1,00*
ab € 97,49*
€ 123,09*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.