Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R650 Unleashed Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-5791
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-R650-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der RUCKUS R650 Access Point mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie (802.11 ax) bietet die ideale Kombination aus erhöhter Kapazität, verbesserter Abdeckung und Erschwinglichkeit in dichten Umgebungen. Der R550 ist ein Dual-Band-Dual-Concurrent-AP der Mittelklasse, der sechs räumliche Streams unterstützt (4x4:4 in 5 GHz, 2x2:2 in 2.4 GHz). Der R650 unterstützt Spitzendatenraten von bis zu 2974 Mbit/s und verwaltet effizient bis zu 512 Clientverbindungen. Darüber hinaus sorgt der 2,5-GbE-Backhaul für die volle Nutzung der verfügbaren WiFi-Kapazität.

Highlights
  • Reduzieren Sie Interferenzen und erweitern Sie die Abdeckung mit der patentierten, adaptiven BeamFlex+ -Antennentechnologie, die mehrere gerichtete Antennenmuster verwendet
  • Verbinden Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit sechs räumlichen MU-MIMO-Streams, Dualband-2,4 / 5-GHz-Unterstützung und verbessern Sie zusätzlich die Geräteleistung
  • Dynamische ChannelFly-Kanaltechnologie verwendet maschinelles Lernen, um automatisch die am wenigsten überlasteten Kanäle zu finden
  • Reduzieren Sie teure Verkabelungen und komplexe Netzwerk-Konfigurationen durch SmartMesh-Netztechnologie
  • IoT-fähig
  • Integriertes BLE und ZigBee


  • SmartMesh Wireless Meshing Technologie VLAN:
  • 802.1Q
  • Port-basiert
  • VLAN-Pooling
  • Dynamisch, pro BSSID basierend auf RADIUS Antennengewinn:
  • Bis zu 3 dBi
  • Übertragungsraten bei 2.4 GHz, max. 574 Mbit/s
  • bei 5 GHz, max. 2400 Mbit/s Unterstützt IoT:
  • BLE
  • Zigbee Sicherheit:
  • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, 802.11i, Dynamic PSK, OWE
  • WIPS/WIDS Schnittstellen:
  • 1 x 2.5 Gbit/s Ethernet Port und 1 x 1 Gbit/s Ethernet Port
  • LLDP Stromversorgung:
  • Power over Ethernet mit Cat 5/5e/6 Kabel
  • 802.3af PoE max. 12.25 W
  • 802.3at PoE+ max. 21.59 W
  • DC Input 12 VDC max. 21.46 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
1140 g
Höhe:
9 cm
Länge:
22 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, Ruckus, R650, Unleashed, Indoor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
13
€ 2,90*
ab € 544,03*
€ 593,57*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 543,30*
€ 593,61*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,57*
€ 706,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,37*
€ 702,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,79*
€ 694,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,18*
€ 685,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,03*
€ 647,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.