Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus R850 Unleashed Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-45-5797
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-R850-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der RUCKUS R650 Access Point mit der neuesten Wi-Fi 6-Technologie (802.11 ax) bietet die höchste Kapazität, verbesserte Abdeckung. Der R550 ist ein Dual-Band-Dual-Concurrent-AP der Oberklasse, der zwölf räumliche Streams unterstützt (8x8:8 in 5GHz, 4x4:4 in 2.4GHz). Der R650 mit OFDMA, TWT- und MU-MIMO-Funktionen verwaltet effizient bis zu 1.024 Clientverbindungen mit erhöhter Kapazität, verbesserter Abdeckung und Leistung in Umgebungen mit extrem hoher Dichte. Darüber hinaus sorgt der 5-Gbit/s-Multi-Gigabit-Ethernet Backhaul für die volle Nutzung der verfügbaren WiFi-Kapazität.
Zusätzlich ist der R850 IoT-fähig und unterstützt drahtlose Standards, die über Wi-Fi in hinausgehen.

Highlights
  • Reduzieren Sie Interferenzen und erweitern Sie die Abdeckung mit der patentierten, adaptiven BeamFlex+ -Antennentechnologie, die mehrere gerichtete Antennenmuster verwendet
  • Verbinden Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit 12 räumlichen MU-MIMO-Streams, Dualband-2,4 / 5-GHz-Unterstützung und verbessern Sie zusätzlich die Geräteleistung
  • Dynamische ChannelFly-Kanaltechnologie verwendet maschinelles Lernen, um automatisch die am wenigsten überlasteten Kanäle zu finden
  • Reduzieren Sie teure Verkabelungen und komplexe Netzwerk-Konfigurationen durch SmartMesh-Netztechnologie
  • IoT-fähig
  • Integriertes BLE und ZigBee


  • SmartMesh Wireless Meshing Technologie VLAN:
  • 802.1Q
  • BSSID-basiert (16 BSSIDs/radio)
  • Port-basiert
  • Dynamisch, pro User basierend auf RADIUS Antennengewinn:
  • Bis zu 2 dBi
  • Übertragungsraten bei 2.4 GHz, max. 1.148 Gbit/s (11ax)
  • bei 5 GHz, max. 4.8 Gbit/s (11ax) Unterstützt IoT:
  • BLE
  • Zigbee Sicherheit:
  • WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, 802.11i, Dynamic PSK, OWE
  • WIPS/WIDS Schnittstellen:
  • 1 x 1/2.5/5 Gbit/s Port, RJ-45
  • 1 x 10/100/1000 Mbit/s Port, RJ-45 Stromversorgung:
  • Power over Ethernet
  • 802.3af PoE max. 12.4 W
  • 802.3at PoE+ max. 25.31W
  • DC Power, PoH, uPoE max. 31 W
Weitere Informationen:
Gewicht:
2105 g
Höhe:
9 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
31.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, Ruckus, R850, Unleashed, Indoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 840,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,31*
€ 1.101,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,61*
€ 1.099,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,66*
€ 1.090,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,65*
€ 1.062,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,50*
€ 1.000,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.