Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus T750SE Unleashed Wi-Fi 6 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-45-5800
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     9U1-T750-WW51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Der Ruckus T750 mit Wi-Fi 6 ist ein High-End-Dual-Band-Radio-Access-Point, der acht räumliche Streams unterstützt (4x4:4 bei 5 GHz, 4x4:4 bei 2,4 GHz). Der mit OFDMA- und MU-MIMO-Technik ausgestattete T750 ermöglicht eine effiziente Verwaltung von bis zu 1024 Client-Verbindungen und bietet eine höhere Kapazität sowie eine optimierte Abdeckung und Leistung in ultradichten Umgebungen. Darüber hinaus gewährleistet das 2,5-GBit-Ethernet, dass das Backhaul keinen Engpass für die volle Nutzung der verfügbaren Wi-Fi-Kapazität darstellt.




Highlights
  • Reduzieren Sie Interferenzen und erweitern Sie die Abdeckung mit der patentierten, adaptiven BeamFlex+ -Antennentechnologie, die mehrere gerichtete Antennenmuster verwendet
  • Verbinden Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit 12 räumlichen MU-MIMO-Streams, Dualband-2,4 / 5-GHz-Unterstützung und verbessern Sie zusätzlich die Geräteleistung
  • Zwei Backhaul-Optionen mit SFP- und Multi-Gigabit-Ethernet-Anschluss (2,5 GbE)
  • Erleben Sie leistungsstarkes Wi-Fi 6 im Außenbereich mit bis zu 2400 MBit/s
  • IoT-fähig
  • Integriertes BLE und ZigBee
  • IP-67 zertifiziert
  • Unterstützung für bis zu 1.024 Clients


Weitere Informationen:
Gewicht:
5045.5 g
Höhe:
19.4 cm
Länge:
25.7 cm
Breite:
39.7 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: ruckus access point, access point, Ruckus, -, ZoneFlex, T750SE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.583,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,13*
€ 2.021,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.658,32*
€ 1.973,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,35*
€ 1.935,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,21*
€ 1.884,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.