Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-6756 Herst.-Nr.: 57978 101 111 EAN/GTIN: 4008496019083 |
| |
|
| | |
| Die passende Kapazität für den täglichen Energiebedarf. Laden Sie alle Ihre USB-Geräte mit dieser leistungsstarken Powerbank auf, wann und wo Sie wollen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, zeitgleich drei Geräte Ihrer Wahl und durch die Anschlusstechnologie USB Type C diese enorm schnell zu laden. Highlights - 20.000 mAh Li-Polymer Akku
- Ideal für unterwegs: Lädt 3 bis zu Geräte gleichzeitig auf
- Stylisches, texturiertes und unempfindliches Kunststoffdesign
- Bewährte VARTA Qualität
- USB Type C Ausgang für schnelles und intelligentes Laden
- Inklusive Advanced Safety Technology mit 6 umfassenden Sicherheitsfunktionen
- Kompakte und leistungsstarke Power Bank mit 4 Anschlüssen
- 4 weiße LEDs als Lade
- und Entladeanzeige Ausgänge:
- USB A 5V / 2.4 A (2x)
- USB Type C 5 V / 2.4 A
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 522 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 13.7 cm | Breite: | 24.2 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,00* | € 22,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 19,09* | € 24,03* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 19,56* | € 24,41* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 19,39* | € 24,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,79* | € 24,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|