Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-8035 Herst.-Nr.: DWR-2101 EAN/GTIN: 0790069454332 |
| | |
|
| | |
| Gehen Sie immer und überall online mit dem mobilen D-Link DWR-2101 5G Wi-Fi 6 Router. Die Kombination aus 5G und Wi-Fi 6 ermöglicht Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1,6 Gbit/s im 5G Netz, sowie kombinierte Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s über WLAN. Der integrierte Lithium Ionen Akku sorgt dabei für langanhaltende Konnektivität und das LCD-Display auf der Vorderseite zeigt Ihnen stets wichtige Informationen wie Netzwerktyp, Signalstärke oder den Status der Batterie an. Highlights - Mobiler 5G Wi-Fi 6 Router
- Unterstützung von 5G und 4G mit bis zu 1,6 Gbit/s
- Wi-Fi 6 Dual-Band WLAN mit bis zu 1,8 Gbit/s
- Integrierter USB-C und Gigabit Ethernet Port
- WPA2- und WPA3-PSK-WLAN-Sicherheit
- Nano SIM-Karten Slot
- Leistungsstarker 5.260 mAh Lithium ionen Akku
- LCD Display für die Anzeige von Netzwerktype, Signalstärke, SMS Status, Operator, Status der Batterie, WLAN- und Security-Status, WLAN-Clients
- 4G/5G Mobilfunk-Antenne (4x4 MIMO)
- 2 WLAN-Antennen 5G Frequenzen
- n1 (2100 MHz, FDD)
- n3 (1800 MHz, FDD)
- n20 (800 MHz, FDD)
- n28 (700 MHz, FDD)
- n78 (3500 MHz, TDD)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 469 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 12.1 cm | Breite: | 17.1 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, d-link router, 3g router, mobiler, router, 5g, 4g |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,27* | € 402,96* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 409,07* | € 415,03* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,36* | € 421,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 418,32* | € 424,16* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,47* | € 425,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|