Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Deco X60 (2er Pack) AX3000 Whole-Home Mesh System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-8094
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Deco X60(2-pack)
EAN/GTIN:
     6935364085599
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Der Deco X60 ist ausgestattet mit Wi-Fi 6 Technologie, welche die Übertragungsgeschwindigkeit steigert, Effizienz verbessert, um eine Netzwerk-Überlastung durch mehrere Geräte zu minimieren. Die Vorteile von Wi-Fi 6 werden mit Mesh-WLAN verstärkt, damit Sie ein schnelles WLAN ohne Ladenzeit erhalten.

Highlights
  • Schnelle Dualband-Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 2402 Mbit/s (5 GHz) + 574 Mbit/s (2.4 GHz)
  • Simultaner Datentransfer zu mehreren Geräten dank OFDMA und MU-MIMO Technologie
  • Nahtlose WLAN-Abdeckung mit überall starken WLAN-Signalen dank Wi-Fi 6
  • Fast ohne Ladenzeit, perfekt für Gaming, Video-Chatting
  • Einheitliches, intelligentes Netzwerk mit einem WLAN-Namen, Unterbrechungsfreies WLAN während Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen
  • Sicheres WPA3-Verschlüsslungsstandard und TP-Link HomeCare Pro für zuverlässige WLAN-Verbindung und robusten Schutz, inklusiv Antivirus-Programm und Quality of Service (QoS)
  • Einfache Installation dank Deco-App
  • Im praktischen 2er Pack


  • Prozessor: Qualcomm 1 GHz Quad-Core CPU
  • 1 Resetknopf auf der Unterseite
  • 4 interne Antennen pro Deco Einheit TP-Link Mesh Technology:
  • MU-MIMO
  • OFDMA
  • 1024-QAM
  • BSS Color
  • Auto Path Selection
  • Self-Healing
  • AP Steering
  • Band Steering
  • Beamforming
Weitere Informationen:
Gewicht:
2185 g
Höhe:
12.6 cm
Länge:
28 cm
Breite:
31.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: mesh-wlan-netzwerk, wlan-abdeckung, wlan-erweiterung, wlan-repeater
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
pro Stück
€ 7,50*
ab € 167,48*
€ 199,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 203,79*
€ 227,63*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 202,93*
€ 227,64*
3 Tage
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 221,32*
€ 244,91*
Lager 1359
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 222,07*
€ 245,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,65*
€ 282,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.