Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-9009 Herst.-Nr.: 3538490 EAN/GTIN: 4034303029662 |
| | |
|
| | |
| Die Flash Line wurde für Smartphones, Computer und Tablets mit USB Type C Anschluss entwickelt. Dank Super Speed USB 3.1 Gen.1 Type C Schnittstelle können Transferraten von bis zu 70 MB/s erreicht werden, sodass Fotos, Videos, Musik und andere Dateien in Sekundenschnelle übertragen werden können. Highlights - USB-Stick mit 64 GB Kapazität
- Praktischer Speicherstick mit USB Typ-C 3.1
- Maximale Datentransferrate von bis zu 70 MB/s
- Ideal für Fotos, Videos, Musik und mehr
- Dank OTG-Funktion jeder Zeit Daten einfach und unkompliziert sichern und verwalten
- Leichtes, kompaktes und elegantes Design
- Material: Kunststoff
- Max. Datentransferrate: bis zu 70 MB/s Kompatible Betriebssysteme
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Mac OS 10.x
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13.5 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 8.6 cm | Breite: | 12.1 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,80* | € 7,17* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,81* | € 7,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,41* | € 7,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,26* | € 9,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,38* | € 9,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|