Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Hörgeräte Batterien | Zink-Luft A10 60er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-0330
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7504416MP
EAN/GTIN:
     4034303028962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Die leicht auswechselbaren Hörgeräte Batterien A10 von Intenso gehören, in ihrem praktischen 6er Blister, in jeden Haushalt der Hörgeräte nutzt. Sie bieten hohe und zuverlässige Qualität. Durch ihre lange Haltbarkeit werden Sie lange Freude an Ihrem Hörgerät haben.

Highlights
  • Hervorragende Performance und Langlebigkeit
  • Bis zu 3 Jahre Haltbarkeit
  • Müheloser Austausch der Batterien
  • Gewohnt hohe und zuverlässige Intenso Qualität
  • Ideal für Hörgeräte
  • 60er Pack


  • Batteriegröße: PR70 / 10 Batterietyp: Zink Luft Hörgeräte Batterie Nominale Kapazität: Bis zu 86 Stunden (86 mAh) Haltbarkeit: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gewicht:
56 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
9.8 cm
Farbe:
Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
47
pro Stück
€ 2,90*
ab € 29,69*
€ 41,74*
7 Tage
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,90*
€ 41,75*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.