Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7550-24-E2 24-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-46-2634
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7550-24-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
ruckus 24-port poe switch
poe switch
Der Ruckus ICX 7550-Switch bietet die für Wi-Fi 6-Bereitstellungen und darüber hinaus erforderliche Premium-Leistung und Skalierbarkeit mit 24 Ports mit Gigabit-Konnektivität. Er bietet eine marktführende Stapeldichte mit bis zu 12 Switches (bis zu 576 Gigabit-, Multigigabit- oder Glasfaserports) pro Stapel und kombiniert die Leistung auf Chassis-Ebene mit der Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung. Der stapelbare Switch ICX7550 ist einer der ersten seiner Klasse, der 100-GbE-Uplinks unterstützt, mit denen Unternehmen ihre Netzwerkkapazität unter Verwendung ihrer vorhandenen optischen Kabelinfrastruktur drastisch erhöhen können.

Highlights
  • Ruckus ICX 7550-Switch
  • 24 Ports mit Gigabit-Konnektivität
  • Stapelbarer Switch (bis zu 12 Switches)
  • Unterstützt bis zu 40-GbE-Uplinks
  • Stapelbandbreite, maximal 960 Gbit/s
  • Unterstützt EEE (Energy Efficient Ethernet)
  • Bundle enthält 2 x 400 W AC Netzteil und 3 x Lüfter, Lüftung von vorne nach hinten


  • OpenFlow mit Hybrid Port Modus
  • Redundante Stromversorgungsoption
  • Hot Swap Interne Stromversorgung Switch Eigenschaften:
  • Switch-Kapazität maximal 368 Gbit/s
  • Forwarding Kapazität 274 Mpps
  • GbE RJ45 Ports: 24
  • 2-Ports 40 Gbit/s Uplink/Stack QSFP+, Steckplatz für Erweiterungsmodul
  • Switches pro Stapel, maximum 12
  • Gesamtstapelbandbreite, maximal 960 Gbit/s Stromversorgung:
  • Eingangsanschluss C14 (AC), Dinkle 2EHDP-03P (DC)
  • Eingangsspannung/Frequenz AC: 100 bis 240 VAC bei 50 bis 60 Hz
  • DC: 40 bis 60 VDC
Weitere Informationen:
Gewicht:
10304 g
Höhe:
16.5 cm
Länge:
55 cm
Breite:
65.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 24 port poe switch, ICX7550, 24, NON-POE, NO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.178,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.515,36*
€ 6.563,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.457,84*
€ 6.494,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.292,46*
€ 6.298,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.213,58*
€ 6.204,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.178,86*
€ 6.162,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.