| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-2643 Herst.-Nr.: ICX7550-48P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Ruckus ICX 7550-Switch bietet die für Wi-Fi 6-Bereitstellungen und darüber hinaus erforderliche Premium-Leistung und Skalierbarkeit mit 48 Ports mit Gigabit-Konnektivität und PoE. Er bietet eine marktführende Stapeldichte mit bis zu 12 Switches (bis zu 576 Gigabit-, Multigigabit- oder Glasfaserports) pro Stapel und kombiniert die Leistung auf Chassis-Ebene mit der Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung. Der stapelbare Switch ICX7550 ist einer der ersten seiner Klasse, der 100-GbE-Uplinks unterstützt, mit denen Unternehmen ihre Netzwerkkapazität unter Verwendung ihrer vorhandenen optischen Kabelinfrastruktur drastisch erhöhen können. Highlights - Ruckus ICX 7550-Switch
- 48 Ports mit Gigabit-Konnektivität und PoE
- Stapelbarer Switch (bis zu 12 Switches)
- Unterstützt bis zu 40-GbE-Uplinks
- Stapelbandbreite, maximal 960 Gbit/s
- Unterstützt EEE (Energy Efficient Ethernet)
- OpenFlow mit Hybrid Port Modus
- Redundante Stromversorgungsoption
- Hot Swap Interne Stromversorgung Switch Eigenschaften:
- Switch-Kapazität maximal 368 Gbit/s
- Forwarding Kapazität 274 Mpps
- 24-Port 10/100/1000 Mbit/s 802.3at POE+
- 2x 40 Gbps QSFP+ Dual-Mode Uplink/Stacking Ports
- Switches pro Stapel, maximum 12
- Gesamtstapelbandbreite, maximal 960 Gbit/s Stromversorgung:
- Eingangsanschluss C14 (AC), Dinkle 2EHDP-03P (DC)
- Eingangsspannung/Frequenz AC: 100 bis 240 VAC bei 50 bis 60 Hz
- DC: 40 bis 60 VDC
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6695 g | Höhe: | 14.5 cm | Länge: | 52 cm | Breite: | 55.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ICX7550, 48, POE, NO |
| | |
| |