Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruckus Switch ICX7550-48F-E2-R3 48-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-46-2659
Hersteller:
     Ruckus
Herst.-Nr.:
     ICX7550-48F-E2-R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICX7550
48(12X1/10G)
SFP
BNDL
Der Ruckus ICX 7550-Switch bietet die für Wi-Fi 6-Bereitstellungen und darüber hinaus erforderliche Premium-Leistung und Skalierbarkeit mit 48 Ports 1G/10G SFP/SFP+. Er bietet eine marktführende Stapeldichte mit bis zu 12 Switches (bis zu 576 Gigabit-, Multigigabit- oder Glasfaserports) pro Stapel und kombiniert die Leistung auf Chassis-Ebene mit der Skalierbarkeit einer stapelbaren Lösung. Der stapelbare Switch ICX7550 ist einer der ersten seiner Klasse, der 100-GbE-Uplinks unterstützt, mit denen Unternehmen ihre Netzwerkkapazität unter Verwendung ihrer vorhandenen optischen Kabelinfrastruktur drastisch erhöhen können.

Highlights
  • Ruckus ICX 7550-Switch Bundle
  • 48 Ports 1G/10G SFP/SFP+
  • Stapelbarer Switch (bis zu 12 Switches)
  • Unterstützt bis zu 100-GbE-Uplinks
  • Stapelbandbreite maximal 2.4 Tbit/s
  • Unterstützt EEE (Energy Efficient Ethernet)
  • Das Bundle enthält 2 x 400 W AC Netzteil und 3 x Lüfter (Airflow von vorne nach hinten)
  • Inklusive 3 Jahre Remote Support


  • OpenFlow mit Hybrid Port Modus
  • Redundante Stromversorgungsoption
  • Hot Swap Interne Stromversorgung Switch Eigenschaften:
  • Switch-Kapazität maximal 912 Gbit/s
  • Forwarding Kapazität 678 Mpps
  • Switches pro Stapel, maximum 12
  • Gesamtstapelbandbreite, maximal 2.4 Tbit/s Schnittstellen:
  • 36-Ports 100/1000 Mbit/s SFP
  • 12-Ports 1/10 Gbit/s SFP+
  • 2 x 40/100 Gbit/s QSFP+ Dual-Mode Uplink/Stacking Ports Stromversorgung:
  • Eingangsanschluss C14 (AC), Dinkle 2EHDP-03P (DC)
  • Eingangsspannung/Frequenz AC: 100 bis 240 VAC bei 50 bis 60 Hz
  • DC: 40 bis 60 VDC
Weitere Informationen:
Gewicht:
6695 g
Höhe:
14.5 cm
Länge:
52 cm
Breite:
55.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.888,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.199,93*
€ 13.327,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.144,02*
€ 13.261,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.953,35*
€ 13.034,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.888,07*
€ 12.956,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.