| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-3233 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8809626490545 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lässt Gegner zu Stein erstarren Der Medusa Smartphone Controller von topp Gaming ist das Tor in die aufregende Welt des Mobile Gaming. Dank der Kompatibilität zu Android, iOS und Windows ist Medusa so vielköpfig wie das übermächtige Schlangenhaar. Mit dem Bluetooth-Controller kann nun von Überall in die unendlichen Welten der Helden eingetaucht werden, dank geringer Eingabelatenz sogar in Echtzeit. Der topp-Gaming-Vorteil ist das Gift für den Gegner: Mehr Präzision und maximaler Komfort. Ergonomisches Design und Softgrip-Oberfläche sorgen dabei für die volle Kontrolle in jedem Gefecht. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden gehört Game-Over damit der Vergangenheit an. Einem fesselnden Gamingerlebnis mit unendlichen Möglichkeiten steht somit nichts mehr im Wege. Highlights - Mehr Präzision, maximaler Komfort
- Endlos flexibel und multikompatibel mit Android, iOS und Windows
- Grenzenloser Spielspaß mit bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit
- Geringe Eingabelatenz für ein optimales Spielerlebnis
- Ergonomisches Design und absoluter Grip
- Für alle Smartphones max. 165 mm lang, max. 9 mm tief Kompatibilität
- Windows
- Mac
- Android
- iOS Anwendung
- Core Gamer: professionelles regelmäßiges Mobile Gaming mit Fokus auf Ranking und Kompatibilität
- Casual Gamer: hybrides ambitioniertes Gelegenheits-Gaming mit Fokus auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 351 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 13.8 cm | Breite: | 18.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |