Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL USG FLEX 700 UTM BUNDLE Firewall 5.400 Mbps Durchsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-4227
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX700-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937614851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
hardware-firewall zyxel
Die neueste USG-Firewall USG FLEX 700 bietet ein höheres Maß an Leistung und Flexibilität. Die USG FLEX-Plattform führt die Tradition weiter, die neuesten, führenden Technologien verfügbar zu machen und bietet gleichzeitig eine komplette Palette an Sicherheitsabonnements mit nahtlosem, skalierbarem Gateway-Zugang.

Highlights
  • Zyxel USG FLEX 700 UTM BUNDLE Firewall
  • Höhere Erkennungsgenauigkeit
  • Best Threat Intelligence Alliance
  • Multilayer-Schutz mit hoher Zuverlässigkeit
  • Flexible Abonnementoptionen


  • SPI Firewall Durchsatz 5400 Mbit/s
  • VPN Durchsatz 1100 Mbit/s
  • VPN IMIX Durchsatz 550 Mbit/s
  • IDP Durchsatz 2000 Mbit/s
  • AV Durchsatz 1450 Mbit/s
  • UTM Durchsatz (AV und IDP) 1350 Mbit/s
  • Max. TCP gleichzeitige Sessions 1.600.000
  • Max. gleichzeitige IPsec VPN Tunnel 500
  • Gleichzeitige SSL VPN User 150
  • VLAN Interface 128
  • Verwaltbare Access Points: max. 264 Schnittstellen:
  • 12 x 10/100/1000 Mbit/s RJ-45 Ports (konfigurierbar)
  • 2 x SFP (konfigurierbar)
  • Konsolen-Port DB9 Stromversorgung:
  • 100-240 V AC, 50/60Hz, 2.5 A max.
  • maximaler Stromverbrauch: 46 W UTM-Bundle:
  • Web Filtering: Blockieren des Zugriffs auf bösartige oder riskante Websites
  • IPS(IDP): Deep Packet Inspection gegen bekannte Angriffe aus dem Netzwerk
  • Application Patrol Automatisches Kategorisieren und Verwalten der Nutzung von Netzwerkanwendungen
  • Anti-Malware: Scannen von Dateien am Gateway auf Viren und andere Bedrohunge
  • E-Mail-Sicherheit: Schnelle Erkennung zum Blockieren von Spam-/Phishing-Mails mit bösartigem Inhalt
  • SecuReporter Premium: Cloud-basierte, intelligente Analytics
  • und Reporting-Funktionen mit 30-tägiger Protokollierungslänge
Weitere Informationen:
Gewicht:
4755 g
Höhe:
16.5 cm
Länge:
39.4 cm
Breite:
51.5 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, Zyxel, USG, FLEX, 700
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
Frei Haus
ab € 1.480,57*
€ 1.583,28*
€ 1,93*
ab € 1.488,35*
€ 1.594,15*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.511,51*
€ 1.612,62*
Frei Haus
ab € 1.512,15*
€ 1.619,46*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.525,07*
€ 1.630,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.583,28*
€ 1.884,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.581,15*
€ 1.881,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,49*
€ 1.837,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,04*
€ 1.801,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,57*
€ 1.761,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.