Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL WAC500H Wave2 Triple Mode On-Wall AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-4229
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     WAC500H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937615209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der WAC500H von Zyxel wurde für Implementierungsszenarien konzipiert, die von Raum zu Raum verschieden sind. Er verwandelt einen Ethernet Wandanschluss nicht nur in einen WLAN-AP für WLAN-Dienste, sondern auch in einen Gigabit-Switch mit PoE, der ein VoIP-Telefon mit Strom versorgt und die letzte Meile für Netzwerkdienste bietet.
Der mit NebulaFlex Pro ausgestattete WAC500H kann über eine lokale Web basierte Management-Oberfläche, einen Hardware-Controller oder mit einer einjährigen kostenlosen Lizenz mit der Nebula Cloud Management-Plattform verwaltet werden.

Highlights
  • Zyxel WAC500H Wave2 Triple Mode On-Wall AP
  • Clevere kabelgebundene und kabellose Netzwerklösung
  • Vielseitige Montagemöglichkeiten
  • PoE-Verbindungen für mobile POS-Anwendungen
  • Enterprise-Klasse 2x2 802.11ac Wave 2 AP unterstützt kombinierte Datenraten von bis zu 1,2 Gbit/s


Weitere Informationen:
Gewicht:
426 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
12.7 cm
Breite:
19.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: zyxel access point, access point, WAC500H, Wave2, Triple, Mode
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
22
€ 2,90*
ab € 129,05*
€ 159,05*
€ 6,78*
ab € 128,72*
€ 159,15*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 129,29*
€ 159,16*
Frei Haus
ab € 131,40*
€ 161,94*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,01*
€ 162,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.