Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS EXPAND 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-6906
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000223
EAN/GTIN:
     5714708000242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Funkkopfhörer
Highlights
  • Tragbar mit Bluetooth oder über USB-C-Anschluss
  • Multi-Point-Konnektivität für bis zu drei Geräte und One-Touch-Zugriff auf den Sprachassistenten
  • Außergewöhnliche Audio-Performance für Telefonkonferenzen, Musik und Multimedia
  • Mit EPOS Voice Technologie, einem extrem verzerrungsarmen Lautsprecher sowie Noise Cancelling-Mikrofonen mit Echounterdrückung durch hochentwickelte DSP-Algorithmen
  • Eine branchenführende Duplex-Leistung, die gleichzeitiges Sprechen und Hören ermöglicht
  • Aus hochwertigen Materialien in einem kompakten, leichten Design mit praktischer Kabelaufwicklung und sicherer Dongle-Aufbewahrung
  • In kleinen Räumen für bis zu acht Teilnehmer, wahlweise mit automatischer oder manueller Wiederverbindung für ein optimales Nutzererlebnis


Weitere Informationen:
Gewicht:
435 g
Höhe:
5 cm
Länge:
14.2 cm
Breite:
15.1 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 13,00*
ab € 89,37*
€ 116,21*
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 122,44*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 94,66*
€ 124,88*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 125,46*
€ 5,90*
ab € 99,13*
€ 127,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000229
ab € 122,44*
Ähnlich
EPOS
1000661
ab € 156,75*
Ähnlich
EPOS
1000662
ab € 163,76*
Ähnlich
EPOS
1000937
ab € 184,89*
Ähnlich
EPOS
1000202
ab € 309,95*
Ähnlich
EPOS
1000203
ab € 309,81*
Ähnlich
EPOS
1000226
ab € 69,75*
Ähnlich
EPOS
1000224
ab € 99,91*
Ähnlich
EPOS
1000225
ab € 108,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.