Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CEHS-CI 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7266
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000746
EAN/GTIN:
     5714708005476
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Hook-Switch
Kopfhörer
hook switch
Zubehör für DW Office / Pro 1 / Pro2

Highlights
  • Adapter Kabel
  • Elektronische Ruffernannahme
  • Elektronischer Hakenschalter
  • Einfache Installation
  • Für IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10-Serien


Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Höhe:
2.5 cm
Länge:
15 cm
Breite:
22 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CEHS-CI, 01
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 31,90*
€ 43,78*
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 46,04*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 36,87*
€ 49,97*
€ 6,78*
ab € 39,44*
€ 53,81*
14 Tage
23
€ 6,29*
ab € 39,75*
€ 54,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000745
ab € 19,38*
Sonstiges
EPOS
1001069
ab € 19,25*
Sonstiges
EPOS
1000740
ab € 29,46*
Sonstiges
EPOS
1000741
ab € 29,02*
Sonstiges
EPOS
1000742
ab € 33,31*
Sonstiges
EPOS
1000747
ab € 33,59*
Sonstiges
EPOS
1000748
ab € 33,27*
Sonstiges
EPOS
1000743
ab € 33,26*
Sonstiges
EPOS
1000744
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.