Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CAVA 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7308
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000766
EAN/GTIN:
     5714708005674
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
headset anschlusskabel
Headset-Anschlusskabel: Easy Disconnect auf Modularstecker, Gewendeltes Kabel. Zum Anschluss an bestimmte Avaya-Tischtelefone.

Highlights
  • Headset-Anschlusskabel CAVA 31
  • Easy Disconnect auf Modularstecker
  • Gewendeltes Kabel
  • Einfache und schnelle Installation
  • Zum Anschluss an bestimmte Avaya-Tischtelefone


Weitere Informationen:
Gewicht:
33 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
10 cm
Breite:
14.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CAVA, 31
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 28,12*
Lager 1359
10
€ 2,90*
ab € 22,82*
€ 31,23*
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 31,24*
€ 6,78*
ab € 25,18*
€ 34,61*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 25,77*
€ 35,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000767
ab € 37,38*
Sonstiges
EPOS
1000858
ab € 22,40*
Sonstiges
EPOS
1000857
ab € 3,53*
Sonstiges
EPOS
1000758
ab € 11,08*
Sonstiges
EPOS
1000763
ab € 7,08*
Sonstiges
EPOS
1000760
ab € 30,96*
Sonstiges
EPOS
1000761
ab € 32,26*
Sonstiges
EPOS
1000762
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.