Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Ohrpolster HZP 37 (26 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7344
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000797
EAN/GTIN:
     4044155083545
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen
Weiche, bequeme Kunstleder-Ohrpolster (Inhalt 26 Stück). Passend für folgende IMPACT SC 600-Varianten: SC 660, SC 660 USB ML, SC 660 USB CTRL, SC 662, SC 668, SC 630, SC 630 USB ML, SC 630 USB CTRL, SC 632 und SC 638.

Highlights
  • Kunstleder Ohrpolster Größe M
  • Set bestehend aus 26 Ersatzohrpolstern
  • Einfach anzubringen
  • Optimaler Tragekomfort
  • Passend für IMPACT SC 6xx Serie


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Weitere Suchbegriffe: Epos, Ersatzohrpolster, Zubehör, Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 125,29*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 104,87*
€ 137,22*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000796
ab € 8,85*
Sonstiges
EPOS
1000793
ab € 94,43*
Sonstiges
EPOS
1000801
ab € 6,31*
Sonstiges
EPOS
1000802
ab € 71,40*
Sonstiges
EPOS
1000678
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.