Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Ohrpolster HZP 35 (2 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7355
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000796
EAN/GTIN:
     4044155083521
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen
Weiche, bequeme Kunstleder-Ohrpolster (Inhalt 2 Stück). Passend für folgende IMPACT SC 600-Varianten: SC 660, SC 660 USB ML, SC 660 USB CTRL, SC 662, SC 668, SC 630, SC 630 USB ML, SC 630 USB CTRL, SC 632 und SC 638.

Highlights
  • Kunstleder Ohrpolster Größe M
  • Set bestehend aus 2 Ersatzohrpolstern
  • Einfach anzubringen
  • Optimaler Tragekomfort
  • Passend für IMPACT SC 6xx Serie


Weitere Informationen:
Gewicht:
16 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Weitere Suchbegriffe: Epos, Ersatzohrpolster, Zubehör, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.