Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Ohrpolster HZP 46 (2 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7356
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000801
EAN/GTIN:
     4044155207460
Suchbegriffe:
Akustikschaumstoff
Gehäuse Dämmmatte
Ohrkissen
Ohrpolster
Große Ohrpolsterbezüge aus Kunstleder und Akustikschaumstoff in Schwarz. Passend für die SC 40/70-Serie. Enthält 2 Ohrpolsterbezüge und 2 Akustikschaumstoff-Ohrpolster.

Highlights
  • Kunstlederbezüge und Akustikschaumstoff Ohrpolster
  • Set bestehend aus 2 Bezügen und 2 Ersatzohrpolstern
  • Einfach anzubringen
  • Optimaler Tragekomfort
  • Passend für IMPACT SC 40/70-Serie


Weitere Informationen:
Gewicht:
9 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
6.3 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Weitere Suchbegriffe: akustikschaumstoff, Epos, Ersatzohrpolster, Zubehör, Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
40
€ 2,90*
ab € 22,19*
€ 31,22*
€ 3,50*
ab € 22,20*
€ 31,23*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
092820
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.