Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Ohrpolster HZP 47 (26 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7358
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000802
EAN/GTIN:
     4044155207477
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen
Große Ohrpolsterbezüge aus Kunstleder und Akustikschaumstoff in Schwarz. Passend für die SC 40/70-Serie. Enthält 26 Ohrpolsterbezüge und 26 Akustikschaumstoff-Ohrpolster.

Highlights
  • Kunstleder/Akustikschaumstoff Ohrpolster
  • Set bestehend aus 26 Ersatzohrpolstern
  • Einfach anzubringen
  • Optimaler Tragekomfort
  • Passend für IMPACT SC 40/70-Serie


Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Höhe:
6 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
31 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Weitere Suchbegriffe: Epos, Ersatzohrpolster, Zubehör, Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,40*
€ 74,88*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 78,28*
€ 82,08*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000796
ab € 8,85*
Sonstiges
EPOS
1000793
ab € 94,43*
Sonstiges
EPOS
1000797
ab € 95,72*
Sonstiges
EPOS
1000801
ab € 6,31*
Sonstiges
EPOS
1000678
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.