Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Ohrpolster HZP 31 (2 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7360
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000791
EAN/GTIN:
     5714708005926
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen
Weiche, bequeme Akustikschaumstoff-Ohrpolster mit Kunstlederbezug für die IMPACT SC 200- und IMPACT SC 30/60-Serie.

Highlights
  • Kunstleder Ohrpolster
  • Set bestehend aus 2 Ersatzohrpolstern
  • Einfach anzubringen
  • Optimaler Tragekomfort
  • Passend für IMPACT SC 200- und IMPACT SC 30/60-Serie


Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Höhe:
2.8 cm
Länge:
9 cm
Breite:
10.2 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Weitere Suchbegriffe: Epos, HZP, 31, Ersatzohrpolster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
143
€ 2,90*
ab € 4,88*
€ 7,50*
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 7,52*
€ 6,78*
ab € 4,96*
€ 7,62*
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,65*
€ 3,50*
ab € 10,99*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000772
ab € 4,96*
Sonstiges
EPOS
1000773
ab € 6,33*
Sonstiges
EPOS
1000774
ab € 7,23*
Sonstiges
EPOS
1000775
ab € 4,29*
Sonstiges
EPOS
1000776
ab € 5,06*
Sonstiges
EPOS
1000790
ab € 2,70*
Sonstiges
EPOS
1000799
ab € 1,99*
Sonstiges
EPOS
1000792
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.