Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Akku DW BATT 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7363
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000726
EAN/GTIN:
     5714708005278
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
Wiederaufladbarer Akku für Headsets der Serien IMPACT DW, SD und MB Pro.

Highlights
  • EPOS Akku DW BATT 03
  • Wiederaufladbarer Akku
  • Für Headsets der Serien IMPACT DW, SD und MB Pro
  • Standby- und Gesprächszeit wie am ersten Tag
  • Original Zubehör


  • Für Headsets der Serien IMPACT DW, SD und MB Pro.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 g
Höhe:
0.8 cm
Länge:
8.2 cm
Breite:
10.3 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > EPOS > Power
Weitere Suchbegriffe: akku für funkkopfhörer epos, akku für funkkopfhörer, EPOS, Akku, DW, BATT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
28
€ 2,90*
ab € 14,22*
€ 19,91*
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 19,93*
€ 6,78*
ab € 14,85*
€ 20,64*
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 20,71*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 18,55*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000732
ab € 2,87*
Sonstiges
EPOS
1000737
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.