Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS CB 01 (10 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7382
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000786
EAN/GTIN:
     5714708005872
Suchbegriffe:
Headset-Schutzhülle
Headset-Schutztasche
Kopfhörer-Tasche
Schutzhülle für Kopfhörer
Nylontasche, 10 Stück. Passend für: IMPACT SC 600-, IMPACT SC 200-, IMPACT SC 30/60-, CC- and SH-Serie.

Highlights
  • EPOS CB 01 Tragetasche
  • Nylontasche mit Namensschild
  • 10 Stück
  • Passend für: IMPACT SC 600-, IMPACT SC 200-, IMPACT SC 30/60-, CC- und SH-Serie
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
126 g
Höhe:
3 cm
Länge:
21 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Weitere Suchbegriffe: Schutztasche für Kopfhörer, EPOS, CB, 01, tasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,20*
€ 26,83*
Lager 1359
120
€ 2,90*
ab € 20,69*
€ 28,72*
Frei Haus
ab € 20,71*
€ 28,73*
€ 3,50*
ab € 33,53*
€ 45,88*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 35,10*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000783
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.