Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Ersatzohrpolster für Adapt 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7800
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000214
EAN/GTIN:
     5714708000150
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen epos
ohrkissen
Ersatz-Ohrpolster für ADAPT 360 Headset.

Highlights
  • EPOS Ersatz-Ohrpolster
  • Passend für ADAPT 360 Headset
  • Für den ganztägigen Tragekomfort
  • Konzentration in lauten Umgebungen
  • Ein stylishes, komfortables Design


Weitere Informationen:
Gewicht:
35.5 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
12.2 cm
Breite:
14 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Weitere Suchbegriffe: ADAPT, 360, Headset, ohrpolster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 10,71*
€ 15,40*
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,41*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 20,25*
€ 28,06*
€ 3,50*
ab € 24,04*
€ 33,28*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000215
ab € 10,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.