Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7802 Herst.-Nr.: 1000227 EAN/GTIN: 5714708000280 |
| |
|
| | |
| BTD 800 USB ist ein PC-Dongle, der nahtlos mit jedem EPOS Bluetooth Audiogerät arbeitet. Der BTD 800 USB-Dongle ist für UC optimiert und ermöglicht eine schnelle Bluetooth-Verbindung zwischen PC/Mac und jedem EPOS Gerät. Das gewährleistet ein hervorragendes Audioerlebnis. Somit verfügen Sie über eine leistungsstarke Lösung, die das Potenzial Ihrer UC-Umgebung voll zur Geltung bringt. Plug-and-Play: Der USB-Dongle BTD 800 gestattet ohne zusätzliche technische Installation eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Computer und allen Bluetooth-Headsets und Speakerphones von EPOS. Dies sorgt für ein hervorragendes Sprach- und Klangerlebnis. Größere Reichweite: Bis zu 25 Meter von Ihrem PC mit Dongle entfernen je nach Umgebung. Highlights - EPOS BTD 800 Dongle
- Zertifiziert für Microsoft Teams gemeinsam mit EPOS Bluetooth Headsets für hervorragende Kommunikation und Anrufsteuerung
- Entdecken Sie die EPOS Voice Technologie: Profitieren Sie von einem natürlichen Hörerlebnis
- Musik genießen: Wenn der USB-Dongle mit EPOS-Headsets verbunden ist, verbessert der hochwertige Audiomodus den Musikgenuss
- Praktischer, kleiner Dongle: Passt in jede Tasche und fällt am PC/Mac kaum auf, wenn er angeschlossen ist
- Konnektivität zu Mobilgeräten: Schließe ihn an die Basisstation der IMPACT 5000-Serie an und stelle eine Verbindung zum Mobiltelefon her
- Bluetooth Audiobandbreite: Narrowband oder Wideband, A2DP Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Mac USB Version 2.0
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 3.3 cm | Länge: | 8.6 cm | Breite: | 12.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,79* | € 59,68* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 49,44* | € 64,25* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 53,02* | € 68,44* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 52,92* | € 68,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,18* | € 68,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|