Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-8046 Herst.-Nr.: 1000828 EAN/GTIN: 5714708006299 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Busylight von EPOS mit Klingelfunktion wurde für Mitarbeiter in offenen Büroumgebungen entwickelt, die sich konzentrieren müssen, ohne dabei einen Anruf zu verpassen. Die stylische LEDEinheit, die auf dem Schreibtisch oder PC angebracht wird, zeigt den Status sowie Anrufe an und synchronisiert sich automatisch mit Microsoft Teams. Es können vier unterschiedliche Klingeltöne ausgewählt werden, und die Busylight-Farbe und Lautstärke lassen sich einfach über die kostenlose Software EPOS Connect konfigurieren. Highlights - EPOS UI 20 BL USB
- Ihr Verfügbarkeitsstatus kann von Weitem erkannt werden, um Unterbrechungen zu verhindern
- Einfache Installation: Automatische Synchronisierung mit Microsoft Teams
- Benutzerdefinierte Einstellungen: Wählen Sie die Busylight-Farbe, den Klingelton, die Lautstärke usw. aus
- Für alle Laptops und PCs: Einfache Verbindung über USB-Anschluss
- Bedienungsfreundliche Benutzerschnittstelle: Einfache Verwaltung über EPOS Connect
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 65 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 13 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EPOS, UI, 20, BL |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 38,45* | € 52,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 38,74* | € 52,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 39,22* | € 52,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 41,27* | € 55,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 50,31* | € 67,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|