Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Adapterkabel 3,5 mm für iPhone u. Nokia Model


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-8252
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     506052
EAN/GTIN:
     4044155090451
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Adapterkabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker für iPhone u. Nokia Modelle mit entsprechendem Anschluss. Für einige Mobiltelefone ist ein mobiles Adapterkabel erforderlich.

Highlights
  • EPOS Adapterkabel
  • Mit 3,5-mm-Klinkenstecker
  • Für iPhone u. Nokia Modelle mit 3,5 mm Anschluss
  • Bleiben Sie flexibel
  • Einfach in der Anwendung


  • Buchse 3,5 mm 3-polig
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Kopfhörer, freisprechanlage, EPOS, Adapterkabel, 3, 5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
1
€ 2,90*
ab € 5,62*
€ 8,42*
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,43*
8
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 8,77*
5 Tage
8
1
€ 1,00*
ab € 14,41*
€ 20,59*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
506488
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.