Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Bundle IMPACT DW 30 ML EU + Anschlusskabel CEHS-DHSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-8535
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
headset
Beidseitiges, kabelloses Premium-DECT-Headset mit Dual-Konnektivität für Tischtelefone und PC/Softphone. UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business entdecken Sie herausragenden Klang und EPOS Voice, für hervorragende Gespräche.
Dieses Bundle besteht aus dem EPOS IMPACT DW 30 ML Headset und dem passenden EPOS Anschlusskabel CEHS-DHSG für die elektronische Rufannahme.


Highlights
  • Highlights EPOS IMPACT DW 30 ML EU
  • Beidseitiges, kabelloses Premium-DECT-Headset
  • Dual-Konnektivität für Deskphones + PC/Softphone
  • UC-optimiert und Skype for Business zertifiziert
  • EPOS Voice Technologie für hervorragende Gespräche
  • Highlights EPOS Anschlusskabel CEHS-DHSG
  • 140 cm lang, rund
  • Für elektronische Rufannahme
  • Geeignet für drahtlose Headsets
  • Mit IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10-Serien kompatibel


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > EPOS > Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,06*
€ 367,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.