Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-9909 Herst.-Nr.: 010-02378-00 EAN/GTIN: 0753759254148 |
| | |
|
| | |
| Das Varia RTL516 ist ein StVZO zugelassenes Rücklicht mit integrierter Radar Technologie um Fahrzeuge aus einer Distanz von bis zu 140 Meter zur erkennen. Nähert sich ein Fahrzeug warnt das Fahrrad-Radar den Radfahrer über die verbundene Displayeinheit oder ein kompatibles Garmin Produkt (Edge oder Wearable) akustisch und visuell. Das schlanke und aerodynamische Varia RTL516 lässt sich werkzeugfrei an der Sattelstütze von Renn-, Touren- oder Citybikes montieren. Die Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden ermöglicht auch längere Touren. Mit der Garmin Varia App lässt sich erstmals auch das Varia direkt mit dem Smartphone nutzen und wird vor heranfahrenden Fahrzeugen gewarnt. Highlights - StVZO zugelassenes Rücklicht mit integrierter Radar Technologie
- Warnt den Radfahrer vor heranfahrenden Fahrzeugen
- Aerodynamisches Design zur optimalen Montage an der Sattelstütze
- Lange Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden
- Kompatibilität zu Garmin Edge und Wearable Produkten
- Varia Mobile App für die Nutzung via Smartphone
- Sichtwinkel: 220 Grad Sichtbarkeit: Ab 140m Batterielaufzeit: Bis zu 9 Stunden
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 256 g | Höhe: | 6.9 cm | Länge: | 7.4 cm | Breite: | 14.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 135,83* | € 170,59* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 147,50* | € 182,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 149,82* | € 185,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 152,66* | € 187,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|