Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G991B Galaxy S21 5G 128 GB Enterprise (Phantom Gray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-2186
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G991BZADEEB
EAN/GTIN:
     8806092114272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ein Smartphone für die neue Arbeitswelt.
Mit dem Galaxy S21 5G Enterprise Edition stellt Samsung eine Geräteserle für die hybride Arbeitswelt vor. Die neuen Modelle bieten mit einem hocheffizienten Prozessor, langlebigen Akku, dem erprobten Knox Schutz und integrierten Kollaborations-Tools Unterstützung für die Mitarbeiterproduktivität - egal von welchem Ort Sie arbeiten. Damit können die Galaxy S21 Geräte die technische GrunOlage für Mobile-First-Strategien in Unternehmen bilden.






Highlights
  • Vollendete Form: neuartiges Kameradesign und mattes Farbfinish
  • Voller Details: hochauflösende Aufnahmen fast wie vom Profi dank Triple-Kamera und 8K-Video
  • Voller Fokus: mit Video Snap und Single-Take Lieblingsmomente einfangen - egal wann, egal wo
  • Volle Galaxy Power: superschneller Prozessor, starker Akku, hochauflösendes Display
  • 15,84 cm (6,2 Zoll) Infinity-O Dynamic AMOLED Touchscreen mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate
  • 12 + 12 + 64 Megapixel Triple-Hauptkamera
  • 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher
  • Android 11
  • Hohe Flexibilität: Wireless DeX am Arbeitsplatz nutzen
  • Hohe Verwaltbarkeit: Knox-Lösung zum Bereiten, Sichern und Verwalten
  • Hohe Sicherheit: Fünf Jahre garantierte Sicherheitsupdates ab Markteinführung sowie Common Criteria-Zertifizierung nach EAL5+


  • One UI 3.1 und KNOX 3.7
  • Prozessortaktung: 1x 2,9 GHz + 3x 2,8 GHz + 4x 2,2 GHz
  • Dual-SIM: SIM + SIM oder SIM + eSIM
  • Corning Gorilla Glass Victus (Front)
  • Voice over LTE, Voice over WiFi
  • Schnellladen (25 W), Induktives Laden (15 W)
  • Wireless Power Share Akkulaufzeiten
  • Internetnutzung (4G) bis zu 14 Std.
  • Internetnutzung (WLAN) bis zu 15 Std.
  • Musikwiedergabe bis zu 68 Std.
  • Videowiedergabe bis zu 20 Std. Hauptkamera
  • 12 Megapixel (Weitwinkel), 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel), 64 Megapixel (Tele)
  • 1/1.76 (Weitwinkel), 1/2.55 (Ultra-Weitwinkel), 1/1.72 (Tele)
  • F1.8 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.0(Tele)
Weitere Informationen:
Gewicht:
298 g
Höhe:
3.5 cm
Länge:
9.1 cm
Breite:
16.8 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, dual-sim handy samsung, smartphone, Enterpriseedition, Enterprise-Edition, Enterprise, Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,56*
€ 966,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,82*
€ 957,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,68*
€ 930,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,05*
€ 903,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,86*
€ 859,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MLWK3ZM/A
ab € 218,45*
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.