Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OmniSwitch OS6900X48E-F-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-3005
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6900X48E-F-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
OS6900
1RU L3 fixed chassis, MACSec on all ports with 40 1/10GE SFP+, 8 10/25GE SFP28 and 4 100G QSFP28 ports. QSFP28 ports operate as 100G E/40GE/4x25GE/4x10GE. Front to back cooling, includes dual AC power supplies,cord and rack mounts. EU.

Highlights
  • 40x 1/10G SFP+-Ports
  • 8x 10/25G SFP28-Ports
  • 4x 40/100G QSFP28-Ports
  • QSFP28-Ports arbeiten als einzelner 40/100GigE-Port oder Quad-10/25GigE
  • Front-to-Back-Kühlung


Weitere Informationen:
Gewicht:
17200 g
Höhe:
32.5 cm
Länge:
61 cm
Breite:
79 cm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34.735,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34.914,73*
€ 41.548,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34.822,52*
€ 41.438,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34.735,92*
€ 41.335,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.