Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1926VAG-5G Dual-VDSL-VoIP-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-3396
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62124
EAN/GTIN:
     4044144621246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
ISDN Router
Dieses high-end SD-WAN Gateway unterstützt den hochperformanten 5G-Mobilfunkstandard. Es garantiert höchste Verfügbarkeit und beste Bandbreiten an allen Leitungen: Ob als 5G-Primärzugang oder im Active/Active-Betrieb mit VDSL-Supervectoring bzw. G.Fast. State-of-the-art SD-WAN-Technologie für sichere, automatisierte VPN-Standortvernetzung und die Vorteile der 5G-Technologie machen den LANCOM 1926VAG-5G zur Top-Lösung für geschäftskritische, leistungshungrige Anwendungen in mittelgroßen und großen Filialinfrastrukturen.

Highlights
  • Zwei integrierte VDSL-Supervectoring-Modems (parallel nutzbar), alternativ Nutzung eines Modems an einem G.Fast Anschluss, 1x SFP/TP, 1x WAN-Ethernet und 5G mit hoher Performance
  • Niederige Latenzzeiten und hohe Bandbreite für Echtzeitanwendungen dank integriertem 5G Modem (4K/8K-Videostreaming, Telefonie oder AR)
  • Mobiler Primärbetrieb oder parallel mit anderen Zugangsarten
  • Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
  • 25 simultane IPSec-VPN-Verbindungen (100 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 64 Geräten auf einem Netz (ARF)
  • SD-WAN automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
  • 2x ISDN S0, 4x Analog (intern) / Fax
  • Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) / SBC (Session Border Controller)
  • Vollmetall-Gehäuse für Montage im 19 Zoll-Rack und integriertes 230 V-Netzteil


  • Unterstützte SIM-Karten-Formate: Standard-/Mini-SIM (2FF), MicroSIM (3FF) via Adapter, NanoSIM (4FF) via Adapter Stromversorgung: Internes Netzteil (110230 V, 50-60 Hz) Leistungsaufnahme (max.) 36 Watt Robustes Metallgehäuse, Anschlüsse auf der Front, 1 HE mit anschraubbaren Montagewinkeln 1 G.FAST/VDSL/ADSL2+
  • und 1 VDSL / ADSL2+-Modem integriert Ethernet Ports: 6 individuelle Ports, davon 1 Combo Port (TP/SFP), 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet Im Auslieferungszustand sind 2 Ports als WAN geschaltet Weitere 3 Ports können als zusätzliche WAN-Ports geschaltet werden Ethernet-Ports können in der LCOS-Konfiguration elektrisch deaktiviert werden Unterstützung von Energiesparfunktionen nach IEEE 802.3az Steckplatz für SFP Gigabit-Ethernet-Transceiver (mini-GBIC) Serielle Konfigurationsschnittstelle / COM-Port (RJ45): 9.600-115.000 Baud
Weitere Informationen:
Gewicht:
4203 g
Höhe:
12.8 cm
Länge:
41.8 cm
Breite:
44.9 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.694,91*
€ 1.795,78*
Lager 1359
3
Frei Haus
ab € 1.763,92*
€ 1.868,27*
Frei Haus
ab € 1.756,98*
€ 1.868,28*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.764,96*
€ 1.869,98*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.774,49*
€ 1.889,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,27*
€ 2.223,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,65*
€ 2.221,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.821,54*
€ 2.167,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.789,75*
€ 2.129,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.763,92*
€ 2.099,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.