Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Modularstecker, für Flachbandkabel, 6P4C ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-3997
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO 6/4 SF
EAN/GTIN:
     4016032065111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Modularstecker
Die Modularstecker für Flachbandkabel sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

Highlights
  • DIGITUS Modularstecker
  • Für Flachbandkabel
  • RJ11 6P4C
  • Ungeschirmt
  • Für eine schnelle und einfache Selbstmontage


  • Leistungseigenschaft: CAT 3, 1GBase-T
  • Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C Generelle Eigenschaften:
  • UL-zertifiziert Technische Eigenschaften:
  • Steckzyklus Buchse: 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
  • Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,6 µ vergoldet
  • Entflammbarkeit: UL 94V-2 Physikalische Eigenschaften:
  • Steckkraft: bis 30 N
  • Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
  • Betriebstemperatur: -40 Grad C bis +80 Grad C
  • Strombelastbarkeit: 1A -1.5A bei 50 Grad C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.8 g
Höhe:
0.5 cm
Länge:
2 cm
Breite:
1 cm
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj11, flachkabel, modularstecker digitus, DIGITUS, 6P4C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,0408*
€ 0,0655*
Lager 1359
500
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0655*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0815*
2 Tage
1164
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1637*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,177*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0643*
€ 0,0765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0631*
€ 0,0751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,0683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,0665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.