Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-5853 Herst.-Nr.: DK-1644-050-R-10 EAN/GTIN: 4016032442318 |
| | |
|
| | |
| Professionelles Patchkabel, speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen gerecht zu werden. Highlights - 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- Innenleiter: Cu (Kupfer)
- Schirmung: S/FTP
- Struktur: 4x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
- PoE+ kompatibel
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1530 g | Höhe: | 15 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 33 cm | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 26,27* | € 27,60* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 26,30* | € 27,61* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 26,91* | € 28,25* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,52* | € 29,85* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,44* | € 32,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|