Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Glasfaser Spleißbox mit Schnellverschluss, ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-6066
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-96200-QL
EAN/GTIN:
     4016032458210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Das robuste Leergehäuse ist die Grundlage zur Konfektion einer individuellen Spleißbox. Neben den bereits vorkonfektionierten Spleißboxen von DIGITUS haben Sie hier die Möglichkeit die benötigten Komponenten selbst zusammenzustellen.

Highlights
  • LWL-Spleißbox, Schnellverschluss-System, ausziehbar, versch. Frontplatten erhältlich
  • Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert
  • Halterung für Spleißkassetten
  • Ausziehbares Basischassis mit ausgestanzten Pigtailfixierungen
  • Aufnahmen für M20/M25-Einschraubungen und Langlöcher für Kabel
  • M20/M25 Schrauben im Lieferumfang enthalten


Weitere Informationen:
Gewicht:
2340 g
Höhe:
5.2 cm
Länge:
28 cm
Breite:
51 cm
Farbe:
Hellgrau
Weitere Suchbegriffe: digitus lwl patchpanel, lwl patchpanel, LWL, Glasfaser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,75*
€ 26,27*
€ 6,78*
ab € 19,71*
€ 26,28*
€ 4,50*
ab € 20,17*
€ 26,85*
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 28,39*
€ 5,50*
ab € 23,76*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96206-QL
ab € 4,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96201-QL
ab € 4,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96204-QL
ab € 10,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96207-QL
ab € 4,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96202-QL
ab € 4,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96205-QL
ab € 4,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96203-QL
ab € 4,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96208-QL
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.