Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6576 Herst.-Nr.: 1000899 EAN/GTIN: 5714708007005 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeiten. Hier und überall, mit einem stilvollen, komfortablen Headset für die Anforderungen des heutigen hybriden Arbeitsplatzes mit herausragendem Sound. Genießen Sie eine Audiolösung, die sich nahtlos im Büro, unterwegs oder im Homeoffice anpasst. Flexibilität und Komfort mit diskretem Mikrofonarm, der sich bequem unter den Kopfbügel schieben lässt, sowie Plug-and-Play-Gerätekonnektivität. Intelligente Technologien runden diese komfortable Audiolösung ab, die Ihrer Produktivität zugutekommt. Highlights - EPOS ADAPT 130T USB II
- Monaurale Tragevariante
- Für Microsoft Teams zertifiziert und für UC optimiert
- Verbindung zu PC, Smartphone und Tablet über USB
- Anrufqualität trifft stylisches Design
- Plug-and-Play-Gerätekonnektivität
- Anrufsteuerung mit In-Line Call Control
- Ohrpolster aus Akustikschaumstoff für großartigen Komfort und Geräuschdämpfung
- Flach zusammenfaltbares Hörmuscheldesign
- Noise Cancelling-Mikrofon für eine optimale Sprachübertragung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 140 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 20.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, anc headset mono, computer headset, headset mono, EPOS, ADAPT, 130T, USB |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 30,49* | € 41,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 32,92* | € 45,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,15* | € 45,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 33,62* | € 45,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 33,00* | € 45,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|